Presse-étoupe et passe-Fil EMX Presse-étoupe et passe-Fil EMX (22 produits)


Contre-écrou plastique ISO/M 20 et M 20 bis hexagonal (x 50)
EMX
Contre-écrou plastique ISO/M 20 et M 20 hexagonal noir pour presse-étoupes (x 50). Sans halogène.
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 20 D= 6-12 mm (x 50)
EMX
Presse-étoupe ISO M20 D= 6-12 mm en PA 6 (x 50). Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) 30 minutes. Pratique : capuchon anti-vibrations. Contre-écrou vendu séparément. Emporte-pièce recommandé (mm) : 20.5.
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 50 D= 30-38 mm (x 5)
EMX
Presse-étoupe ISO M50 D= 30-38 mm en PA 6 (x 5). Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) 30 minutes. Pratique : capuchon anti-vibrations. Contre-écrou vendu séparément. Emporte-pièce recommandé (mm) : 50.5.
Contre-écrou plastique ISO/M 16 et M 16 bis hexagonal (x 50)
EMX
Contre-écrou plastique ISO/M 16 et M 16 hexagonal rouge pour presse-étoupes (x 50). Sans halogène.
Presse-étoupe plastique filetage PG 13 D= 6-12 mm (x 50)
EMX
Presse-étoupe PG13 D= 6-12 mm en PA 6 (x 50). Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) 30 minutes. Pratique : capuchon anti-vibrations. Contre-écrou vendu séparément. Emporte-pièce recommandé (mm) : 20.0.
Presse-étoupe plastique filetage PG 21 D= 13-18 mm (x 25)
EMX
Presse-étoupe PG21 de diamètre 6-12 mm en PA 6 (x25). Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) 30 minutes. Pratique : capuchon anti-vibrations. Contre-écrou vendu séparément. Emporte-pièce recommandé (mm) : 28.8.
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 16 D= 4-8 mm (x 50)
EMX
Presse-étoupe ISO M16 D= 4-8 mm en PA 6 sans halogène (x 50). Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) 30 minutes. Pratique : capuchon anti-vibrations. Contre-écrou vendu séparément. Emporte-pièce recommandé (mm) : 16.5.
Presse-étoupe plastique filetage PG 36 D= 22-32 mm (x 10)
EMX
Presse-étoupe PG36 D= 22-32 mm en PA 6 (x 10). Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) 30 minutes. Pratique : capuchon anti-vibrations. Contre-écrou vendu séparément. Emporte-pièce recommandé (mm) : 47.5.
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 16 bis D= 5-10 mm (x 50)
EMX
Presse-étoupe ISO M16 bis D= 5-10 mm en PA 6 sans halogène (x 50). Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) 30 minutes. Capuchon anti-vibrations. Contre-écrou vendu séparément. Emporte-pièce recommandé (mm) : 16.5.
Contre-écrou plastique ISO/M 50 hexagonal (x 10)
EMX
Contre-écrou plastique ISO/M 50 hexagonal vert (x 10). Sans halogène.
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 25 D= 13-18 mm (x 25)
EMX
Presse-étoupe ISO M25 D= 13-18 mm en PA 6 (x 25). Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) 30 minutes. Pratique : capuchon anti-vibrations. Contre-écrou vendu séparément. Emporte-pièce recommandé (mm) : 25.5.
Presse-étoupe plastique filetage PG11 D= 5-10 mm (x 50)
EMX
Presse-étoupe plastique filetage PG11 D= 5-10 mm (x 50). Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) 30 minutes. Pratique : capuchon anti-vibrations. Contre-écrou vendu séparément. Emporte-pièce recommandé (mm) : 19.1.
Presse-étoupe plastique filetage PG 48 D= 34-44 mm
EMX
Presse-étoupe PG48 D= 34-44 mm en PA 6 . Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) 30 minutes. En PA 6. Pratique : capuchon anti-vibrations. Contre-écrou vendu séparément. Emporte-pièce recommandé (mm) : 60.5.