Presse-étoupe et passe-Fil Legrand Presse-étoupe et passe-Fil Legrand (183 produits)


Presse-étoupe plastique IP68 ISO20 RAL7001
LEGRAND
Presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO20 gris RAL7001 capacité de serrage D=6mm à D=12mm - conforme à la norme EN50262
Presse-étoupe plastique IP68 ISO25 RAL7001
LEGRAND
Presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO25 gris RAL7001 capacité de serrage D=12mm à D=18mm - conforme à la norme EN50262
Presse-étoupe plastique IP68 PG16 RAL7001
LEGRAND
Presse-étoupe plastique IP68 filetage PG16 gris RAL7001 capacité de serrage D=10mm à D=14mm - conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-311
Presse-étoupe plastique IP68 PG21 RAL7001
LEGRAND
Presse-étoupe plastique IP68 filetage PG21 gris RAL7001 capacité de serrage D=12mm à D=18mm - conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-311
Presse-étoupe plastique IP68 PG13 RAL7001
LEGRAND
Presse-étoupe plastique IP68 filetage PG13,5 gris RAL7001 capacité de serrage D=6mm à D=12mm - conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-311
Presse-étoupe plastique IP68 ISO32 RAL7001
LEGRAND
Presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO32 gris RAL7001 capacité de serrage D=18mm à D=25mm - conforme à la norme EN50262
Presse-étoupe plastique IP68 PG11 RAL7001
LEGRAND
Presse-étoupe plastique IP68 filetage PG11 gris RAL7001 capacité de serrage D=5mm à D=10mm - conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-311
Presse-étoupe plastique IP68 PG29 RAL7001
LEGRAND
Presse-étoupe plastique IP68 filetage PG29 gris RAL7001 capacité de serrage D=18mm à D=25mm - conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-311
Presse-étoupe plastique IP68 ISO16 RAL7001
LEGRAND
Presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO16 gris RAL7001 capacité de serrage D=4mm à D=8mm - conforme à la norme EN50262
Presse-étoupe plastique IP68 PG9 - RAL7001
LEGRAND
Presse-étoupe plastique IP68 filetage PG9 gris RAL7001 capacité de serrage D=4mm à D=8mm - conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-311
Presse-étoupe plastique IP68 ISO40 RAL7001
LEGRAND
Presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO40 gris RAL7001 capacité de serrage D=22mm à D=32mm - conforme à la norme EN50262
Presse-étoupe plastique IP68 PG36 RAL7001
LEGRAND
Presse-étoupe plastique IP68 filetage PG36 gris RAL7001 capacité de serrage D=22mm à D=32mm - conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-311
Presse-étoupe plastique IP68 PG42 RAL7001
LEGRAND
Presse-étoupe plastique IP68 filetage PG42 gris RAL7001 capacité de serrage D=30mm à D=38mm - conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-311
Presse-étoupe plastique IP68 PG7 - RAL7001
LEGRAND
Presse-étoupe plastique IP68 filetage PG7 gris RAL7001 capacité de serrage D=3mm à D=6,5mm - conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-311