Prise CPL Tp-link Enterprises France Prise CPL Tp-link Enterprises France (20 produits)


Kit CPL AV1000 Gigabit avec prise gigogne
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Adaptateur CPL HomePlug AV2 jusqu'à 1000 Mbps, port Gigabit pour connexions filaires sécurisées (PC, TV, consoles). Plug-and-play, prise gigogne intégrée et mode économie breveté réduisant la consommation jusqu'à 85%.
Kit CPL AV1000 + WiFi AC bi-bande Gigabit
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Adaptateur CPL AV2 partage Internet via le réseau électrique jusqu'à 1000 Mbps sur 300 m. Wi'Fi bi'bande AC750 (433 Mbps@5 GHz + 300 Mbps@2.4 GHz) AutoSync/WiFi Clone, port Ethernet Gigabit, Plug & Play sécurisé.
Kit CPL AV1300 Gigabit WiFi AC avec prise gigogne
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Kit CPL AV2 jusqu'à 1300 Mbps + Wi-Fi AC1200 (867 Mbps 5 GHz + 300 Mbps 2,4 GHz). OneMesh et MIMO 2x2 pour une couverture maillée stable. Bouton Wi-Fi/Pair, prise gigogne et 3 ports Gigabit. Plug & Play.
CPL AV600 + WiFi N 300 Mbps
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Kit CPL Wi-Fi : configuration en un clic avec bouton WiFi Clone. Débit CPL 600 Mbps pour streaming 3D/HD et jeux fluides. Extension Wi'Fi jusqu'à 300 Mbps pour couvrir les zones blanches. Compatible toutes box/routeurs.
CPL AV1000 WiFi AC Gigabit
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
CPL Homeplug AV2: débit jusqu'à 1000 Mbps sur la ligne (300 m) et Wi'Fi bi'bande AC1200 (867/300 Mbps). WiFi AutoSync (Clone/Move), port Gigabit et installation Plug & Play sécurisée ¿ parfait pour streaming, jeux et NAS.
CPL AV 600 Mbps avec prise intégrée
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
CPL 600 Mbps: Internet via la prise électrique, idéal streaming HD. Prise intégrée sans perte de prise, Plug&Play, chiffrement par bouton Pair, mode veille breveté (-85% conso). Compatible toutes box et routeurs.
CPL AV1000 Gigabit Prise Gigogne
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Adaptateur CPL HomePlug AV2 jusqu'à 1 Gbps, port Gigabit pour PC, TV et consoles. Plug-and-play, prise intégrée pour ne pas perdre de prise, mode économie breveté réduisant la consommation jusqu'à 85%.
Pack de 2 CPL Nano AV600, 1 port Ethernet 100 Mbps
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Adaptateur CPL 600 Mbps HomePlug AV, format mini discret pour murs béton/verre/métal. Branchez sans câble ni config. Mode veille breveté -'85% conso. Compatible box/routeurs. Garantie 3 ans. Débit variable selon réseau.
Kit CPL AV1000 Gigabit
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Adaptateur CPL HomePlug AV2 jusqu'à 1000 Mbps. Port Gigabit pour PC, TV et consoles. Plug-and-play en minutes. Mode économie breveté réduit la consommation jusqu'à 85%. Compatible avec toutes les box.
Kit CPL G.hn 2400 WiFi 6 AX1800
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
CPL GHn MIMO: Wi'Fi 6 AX1800 (5 GHz 1201 Mbps, 2.4 GHz 574 Mbps), OneMesh, Plug & Play, couverture jusqu'à 300 m sur le réseau électrique, 21 ports Gigabit, prise passante. Remarque: non compatible HomePlug AV/AV2.
Kit 2x CPL AV1000 Gigabit WiFi AC avec prise gigogne
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Adaptateur CPL AV2: jusqu'à 1000 Mbps sur 300 m. Wi'Fi bi'bande 802.11ac (867 Mbps @5 GHz, 300 Mbps @2,4 GHz). AutoSync (Clone/Move) reprend vos réglages sécurisés. Port Gigabit pour consoles, TV et NAS. Plug&Play.
Kit 2x CPL AV1000 2 ports Gigabit avec prise gigogne
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Adaptateur CPL HomePlug AV2 jusqu'à 1000 Mbps, 2 ports Gigabit pour PC/TV/consoles. Plug-and-Play, prise filtrée intégrée et mode économie breveté réduisant la consommation jusqu'à 85%.
Kit de 2 CPL AV2000 - 2 ports Ethernet Gigabit avec prise gigogne (FR)
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Adaptateur CPL HomePlug AV2 2000 Mbps MIMO 2x2 : partage Internet via le réseau électrique. 2 ports Ethernet Gigabit pour TV/console/PC. Prise gigogne, plug-and-play, veille -85% de consommation. Compatible toutes box.
Kit CPL AV600 WiFi
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
CPL AV2 ¿ jusqu'à 600 Mbps et Wi'Fi 300 Mbps pour zones difficiles. Plug & Play, 2 ports Ethernet, OneTouch/AutoSync pour synchroniser SSID/mots de passe. Gestion Web et appli tpPLC.
CPL AV 600 Mbps avec prise intégrée
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Adaptateur CPL 600 Mbps partage Internet via le réseau électrique, idéal streaming HD. Prise intégrée, Plug & Play, chiffrement par bouton Pair, mode veille breveté (consommation -85%). Compatible avec box et routeurs.
Kit 2 CPL AV600 + WiFi N 300 Mbps
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Adaptateur CPL jusqu'à 600 Mbps pour streaming 4K/HD fluide et jeu en ligne, étend le Wi'Fi à 300 Mbps aux zones hors de portée. Bouton Wi'Fi Clone pour configuration simple, compatible avec les box, routeurs et points d'accès.
KIT CPL AV1000 Gigabit avec prise gigogne (Fr)
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Adaptateur CPL Homeplug AV2 jusqu'à 1 Gbit sur le réseau électrique. Port LAN Gigabit pour PC, TV et consoles. Plug & Play sans configuration. Prise intégrée. Mode éco breveté réduit la consommation jusqu'à 85%.
Kit de 2 CPL AV1300 Gigabit avec prise gigogne (prise FR)
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Adaptateur CPL HomePlug AV2 1300 Mbps avec port Gigabit offrant une connexion filaire sécurisée pour TV et consoles. Prise gigogne intégrée pour ne pas perdre une prise. Plug-and-play, compatible toutes box et routeurs.
Kit CPL G.hn 2400 avec prise gigogne intégrée
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
GHn MIMO Plug & Play : connexion rapide, stable et haute capacité via le réseau électrique '300 m. 22 ports GbE pour streaming 8K et jeux sans latence. Prise intégrée, mode éco réduit la consommation jusqu'à 85%.
Kit CPL Gigabit AV1000 WiFi 6 AX1500
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Adaptateur CPL HomePlug AV2 jusqu'à 1000 Mbps sur 300 m avec Wi-Fi 6 AX1500 (1201 Mbps sur 5 GHz + 300 Mbps sur 2,4 GHz). Plug & play, WiFi Clone/Move, ports Gigabit, EasyMesh pour couverture maison.