Prise de courant modulaire ABB Prise de courant modulaire ABB (10 produits)


M1174-Prise de courant modulaire -Norme française- 2P+T - 16A - 250VAC
ABB
M1174 - Prise de courant modulaire IP20 - 2P+T- norme française, 250VAC, 16A, avec volets de protection - Montage sur rail DIN - couleur grise - Largeur 2,5 modules
M1363 - Prise de courant modulaire -Norme UK- 2P+T -13A-250VAC
ABB
Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et continus pulsés et contre les court-circuits ou les surcharges
M1011T23 - Prise de courant modulaire -Norme SEV 2011 Suisse- 2P+T -16A-250VAC
ABB
M1011T23 - Prise de courant modulaire IP20 - 2P+T- norme suisse SEV2011, 250VAC, 16A - Montage sur rail DIN - couleur grise - largeur 3 modules
M1173-Prise de courant modulaire -Norme italienne- 2P+T -16A-250VAC
ABB
M1173 - Prise de courant modulaire IP20 - 2P+T- norme italienne, 250VAC, 16A - Montage sur rail DIN - couleur grise - avec volets de protection - Largeur 2,5 modules
M1175 - Prise de courant modulaire - Norme allemande Schuko - 2P+T - 16A -250VAC
ABB
M1175 - Prise de courant modulaire IP20 - 2P+T- allemande Schuko, 250VAC, 16A, avec protection au touché - Montage sur rail DIN - couleur grise - Largeur 2,5 modules
M1011T13 - Prise de courant modulaire -Norme SEV 2011 Suisse- 2P+T -10A-250VAC
ABB
M1011T13 - Prise de courant modulaire IP20 - 2P+T- norme suisse SEV2011, 250VAC, 10A - Montage sur rail DIN - couleur grise - largeur 3 modules
M1170-Prise de courant modulaire -Norme dual italienne- 2P+T -16A-250VAC
ABB
M1170 - Prise de courant modulaire IP20 - 2P+T- norme dual italienne, 250VAC, 16A - Montage sur rail DIN - couleur grise - avec volets de protection - Largeur 2,5 modules
M1011T25 - Prise de courant modulaire-Norme SEV 2011 Suisse-3P+T -16A-250/400VAC
ABB
M1011T25 - Prise de courant modulaire IP20 - 3P+T- norme suisse SEV2011, 250-400VAC, 16A - Montage sur rail DIN - couleur grise - largeur 3 modules
M1173L-Prise de courant modulaire -Norme italienne- 2P+T -16A-250VAC -av. Témoin
ABB
M1173L - Prise de courant modulaire IP20 - 2P+T- norme italienne, 250VAC, 16A - Montage sur rail DIN - couleur grise - avec Lampe indicateur de présence tension - Largeur 2,5 modules