Prise et connecteur de type RJ45 pour réseau LAN Harting Prise et connecteur de type RJ45 pour réseau LAN Harting (28 produits)


preLink RJ45 Keystone module empty
HARTING
Connecteurs, Module femelle, Raccordement autodénudant preLink< sup>< /sup>, Taille: Version à clé, Section de fil du conducteur: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-90°
HARTING
Connecteurs, Connecteur RJ45, coudé à 90°, Raccordement autodénudant preLink< sup>< /sup>, Mâle, Contacts: 8, Degré de protection: IP20
preLink Extender
HARTING
Extension, Raccordement autodénudant preLink< sup>< /sup>, Section de fil du conducteur: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm², Alliage de zinc moulé
preLink RJ45 Jack HIFF Set AWG 26/27
HARTING
Connecteurs, Module femelle, Raccordement autodénudant preLink< sup>< /sup>, Taille: Version HIFF, Section de fil du conducteur: 0.1 ... 0.12 mm²
preLink RJ45 Jack HIFF Set AWG 22/24
HARTING
Connecteurs, Module femelle, Raccordement autodénudant preLink< sup>< /sup>, Taille: Version HIFF, Section de fil du conducteur: 0.22 ... 0.32 mm²
preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A
HARTING
Connecteurs, Connecteur RJ45, Raccordement autodénudant preLink< sup>< /sup>, Mâle, Contacts: 8, Degré de protection: IP20
preLink RJ45 plug, AWG22/24, IP20 Cat.6A
HARTING
Connecteurs, Connecteur RJ45, Raccordement autodénudant preLink< sup>< /sup>, Mâle, Contacts: 8, Degré de protection: IP20
preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-0°
HARTING
Connecteurs, Connecteur RJ45, Droit, Raccordement autodénudant preLink< sup>< /sup>, Mâle, Contacts: 8, Degré de protection: IP20
preLink RJ45 Keystoneset AWG22/23
HARTING
Connecteurs, Module femelle, Raccordement autodénudant preLink< sup>< /sup>, Taille: Version à clé, Section de fil du conducteur: 0.22 ... 0.32 mm²
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 1.0m
HARTING
Cordons, Pré-équipé des deux côtés, Câble cuivre (rond), Longueur de câble: 1 m
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 0.6m
HARTING
Cordons, Pré-équipé des deux côtés, Câble cuivre (rond), Longueur de câble: 0.6 m
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 0.2m
HARTING
Cordons, Pré-équipé des deux côtés, Câble cuivre (rond), Longueur de câble: 0.2 m
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 10m
HARTING
Cordons, Pré-équipé des deux côtés, Câble cuivre (rond), Longueur de câble: 10 m
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 0.8m
HARTING
Cordons, Pré-équipé des deux côtés, Câble cuivre (rond), Longueur de câble: 0.8 m
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 5.0m
HARTING
Cordons, Pré-équipé des deux côtés, Câble cuivre (rond), Longueur de câble: 5 m
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 3.0m
HARTING
Cordons, Pré-équipé des deux côtés, Câble cuivre (rond), Longueur de câble: 3 m
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 2.0m
HARTING
Cordons, Pré-équipé des deux côtés, Câble cuivre (rond), Longueur de câble: 2 m
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 0.4m
HARTING
Cordons, Pré-équipé des deux côtés, Câble cuivre (rond), Longueur de câble: 0.4 m
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 4.0m
HARTING
Cordons, Pré-équipé des deux côtés, Câble cuivre (rond), Longueur de câble: 4 m
preLink Han 3 A RJ45 Metal Outlet
HARTING
Boîte de distribution, Raccordement autodénudant preLink< sup>< /sup>, Section de fil du conducteur: 0.22 ... 0.32 mm², Alliage d'aluminium moulé, RAL 7037 (gris poussière)
Boîte de distribution Han PushPull preLink IP65, alu moulé noir, 0,22-0,32 mm²
HARTING
Boîte de distribution, Conforme à la norme AIDA, Han< sup>< /sup> PushPull (V14), Raccordement autodénudant preLink< sup>< /sup>, Section de fil du conducteur: 0.22 ... 0.32 mm², Alliage d'aluminium moulé, Noir
preLink RJ45 HIFF module empty
HARTING
Connecteurs, Module femelle, Raccordement autodénudant preLink< sup>< /sup>, Taille: Version HIFF, Section de fil du conducteur: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p plastic
HARTING
Connecteurs, Connecteur Conforme à la norme AIDA, Raccordement autodénudant preLink< sup>< /sup>, Mâle, Contacts: 8, Matériau: Alliage de zinc moulé, Revêtement nickel, Degré de protection: IP65, IP67
Han 3A RJ45 preLink plug insert
HARTING
Connecteurs, Connecteur, Raccordement autodénudant preLink< sup>< /sup>, Mâle, Taille: 3 A, Contacts: 8, Section de fil du conducteur: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²