Prise industrielle Bizline Prise industrielle Bizline (37 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Fiche mobile droite 32A 3P+N+T 380/415V IP44 EASY
BIZLINE
Fiche mobile droite 32A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY. Angle : fiche droite. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Position : 6 h. Fréquence : 50 - 60 Hz. Déverrouillage du corps par pression.
Fiche mobile droite 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY
BIZLINE
Fiche mobile droite 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY. Angle : fiche droite. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Position : 6 h. Fréquence : 50 - 60 Hz. Déverrouillage du corps par pression.
Prise mobile droite 32 A 3P+N+T 380/415 V IP 44 EASY
BIZLINE
Prise mobile droite 32 A 3P+N+T 380/415 V IP 44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Déverrouillage du corps par pression. Raccordement sans outil.
Prise saillie 32A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY
BIZLINE
Prise saillie 32A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Déverrouillage du corps par vis. Avantage : raccordement sans outil.
Prise saillie 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY
BIZLINE
Prise saillie 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Déverrouillage du corps par vis. Avantage : raccordement sans outil.
Prise mobile droite 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY
BIZLINE
Prise mobile droite 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Déverrouillage du corps par pression. Raccordement sans outil.
Fiche mobile droite 16A 2P+T 200/250 V IP44 EASY
BIZLINE
Fiche mobile droite 16A 2P+T 200/250 V IP44 EASY. Angle : fiche droite. Connection sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Position : 6 h. Fréquence : 50 - 60 Hz. Déverrouillage du corps par pression.
Prise mobile droite 16A 2P+T 200/250 V IP44 EASY
BIZLINE
Prise mobile droite 16A 2P+T 200/250 V IP44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Déverrouillage du corps par pression. Raccordement sans outil.
Fiche mobile droite 32A 3P+T 380/415 V IP44 EASY
BIZLINE
Fiche mobile droite 32A 3P+T 380/415 V IP44 EASY. Angle : fiche droite. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Position : 6 h. Fréquence : 50 - 60 Hz. Déverrouillage du corps par pression.
Fiche mobile droite 16A 3P+T 380/415 V IP44 EASY
BIZLINE
Fiche mobile droite 16A 3P+T 380/415 V IP44 EASY. Angle : fiche droite. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Position : 6 h. Fréquence : 50 - 60 Hz. Déverrouillage du corps par pression.
Adaptateur CEE/Domestique 16 A IP44 3p 6h
BIZLINE
Adaptateur CEE/Domestique 16 A IP44 3p 6h est un adaptateur industriel et domestique monobloc. Il est équipé d'une fiche industrielle et d'un prolongateur domestique. Ouverture facile du corps par pression.
Prise mobile droite 16A 3P+T 380/415 V IP44 EASY
BIZLINE
Prise mobile droite 16A 3P+T 380/415 V IP44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Déverrouillage du corps par pression. Raccordement sans outil.
Prise saillie 16A 2P+T 200/250 V IP44 EASY
BIZLINE
Prise saillie 16A 2P+T 200/250 V IP44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Déverrouillage du corps par vis. Avantage : raccordement sans outil.
Prise mobile droite 32A 3P+T 380/415V IP44 EASY
BIZLINE
Prise mobile droite 32A 3P+T 380/415V IP44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Déverrouillage du corps par pression. Raccordement sans outil.
Prise saillie 16A 3P+T 380/415V IP44 EASY
BIZLINE
Prise saillie 16A 3P+T 380/415V IP44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Déverrouillage du corps par vis. Avantage : raccordement sans outil.
Prise saillie 32A 3P+T 380/415 V IP44 EASY
BIZLINE
Prise saillie 32A 3P+T 380/415 V IP44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Déverrouillage du corps par vis. Avantage : raccordement sans outil.
Fiche mobile droite 32A 2P+T 200/250 V IP44 EASY
BIZLINE
Fiche mobile droite 32A 2P+T 200/250V IP44 EASY. Angle : fiche droite. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Position : 6 h. Fréquence : 50 - 60 Hz. Déverrouillage du corps par pression.
Prise mobile droite 32A 2P+T 200/250 V IP44 EASY
BIZLINE
Prise mobile droite 32A 2P+T 200/250 V IP44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Connection sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Déverrouillage du corps par pression. Raccordement sans outil.
Prise saillie 32A 2P+T 200/250 V IP44 EASY
BIZLINE
Prise saillie 32A 2P+T 200/250 V IP44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Déverrouillage du corps par vis. Avantage : raccordement sans outil.
Fiche mobile droite 32A 3P+N+T 380/415 V IP44
BIZLINE
Fiche mobile droite 32A 3P+N+T 380/415 V IP44 pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Connexion avec borniers à vis. Déverrouillage du corps par pression.
Prise mobile droite 16A 2P+T 200/250 V IP44
BIZLINE
Prise mobile droite 16A 2P+T 200/250 V IP44 pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Connection avec borniers à vis. Déverrouillage du corps par pression.
Prise mobile droite 32A 3P+N+T 380/415 V IP44
BIZLINE
Prise mobile droite 32A 3P+N+T 380/415 V IP44 pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Connection avec borniers à vis. Déverrouillage du corps par pression.
Prise saillie 32A 3P+N+T 380/415 V IP44 pour intérieur et extérieur
BIZLINE
Prise saillie 32A 3P+N+T 380/415 V IP44 pour utilisation en intérieur et en extérieur. Entrée de câble par le dessus et par l'arrière. Passe câble fileté inclus. Déverrouillage du corps par vis.
Prise saillie 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 pour intérieur et extérieur
BIZLINE
Prise saillie 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Entrée de câble par le dessus et par l'arrière. Passe câble fileté inclus. Déverrouillage du corps par vis.