Accessoire - Compteur intelligent monophasé (16mm,120A)

Main media

Accessoire - Compteur intelligent monophasé GM1000 (16mm,120A) - Pour détecter la tension, le courant et la puissance et l'énergie afin de mieux gérer et controler son énergie.

 
 

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85049090

Regulateur de réseau éléctrique

avec interface de communication RS-485

Oui

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication Ethernet

Non

Tension d'alimentation

110...230 V

supporte protocole Modbus

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

Type de tension d'alimentation

AC

nombre de phases

1

puissance

0.003 kW

Profondeur

66.5 mm

Hauteur

85 mm

Largeur

36 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.