APsystems Micro-onduleur QT2 2000VA pour 4 modules triphasé 400V AC-50Hz

Main media

Micro-onduleur QT2 APSystems - 4 entrées 2000VA - 2 MPPT - Triphasé 400VAC/50Hz - Profil réseau EU - Equilibrage des phases automatique - Relais VDE intégré - Communication ZigBee - IP67 - Monitoring par EMA Manager

 
 

Détails du produit

La 2ème génération de micro-onduleurs quad triphasés natifs d'APsystems atteint une puissance de sortie sans
précédent de 2000 VA pour s'adapter aux besoins actuels des modules PV haute puissance. Avec une sortie
triphasée équilibrée, 4 entrées DC, des signaux ZigBee cryptés, le QT2 bénéficie d'une toute nouvelle architecture. Le nouveau QT2 est interactif avec les réseaux électriques grâce à une fonctionnalité de gestion du facteur de puissance (RPC) pour mieux gérer le photovoltaïque et les pics de puissance dans le réseau. Avec une excellente performance et une efficacité de conversion élevée, une intégration unique avec moins de composants. Le QT2 change la
donne dans les installations triphasées pour les toits photovoltaïques résidentiels et industriels ou tertiaires.

Qt2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85040000

Gamme

Qt2

Onduleur photovoltaïque

surveillance du réseau

triphasé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.