Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Onduleur Hybride 3kW Mono-Phasé LHS-LV-3K F2 - Pour installation photovoltaïque - Connecteurs Staubli MC4 EVO2 - 2 MPPT - IP66 Coupure DC intégrée -405 x 480 x 205mm - 24,2kg LEDVANCE
Onduleur hybride BT monophasé avec plage de puissance de 3,6 à 8 K en version CONFORT. Caractéristiques du produit: 1 entrée batterie. Refroidissement par convection naturelle. Indice de protection : IP66. Connecteurs Stäubli MC4 d'origine. Jusqu'à 125 A de courant de charge/décharge. Temps de commutation du niveau UPS (< 10 ms) prenant en charge les charges critiques à tout moment. Avantages du produit: 10 ans de garantie. Faible tension de démarrage à partir de 80 V. Compatible avec de nombreux fabricants de systèmes de stockage d'énergie. Sélection possible de différents modes. L'onduleur est alimenté par le réseau ou la batterie et est indépendant des panneaux photovoltaïques. Connexion Bluetooth possible. Protection AFCI, réduit de manière proactive le risque d'incendie. Zones d'application: Installations résidentielles. Technique / Accessoires: Support de fixation inclus. Enregistreur de données inclus. Connecteur de secours AC et AC inclus. Livré avec manuel d'utilisation. Connecteurs DC supplémentaires pour les prises de l'onduleur. Antenne Bluetooth incluse. Compteur Eastron et pinces CT inclus. Câbles d'alimentation et de communication pour le système de batterie inclus.
LEDVANCE offre une gamme complète de produits et services. Nos solutions PV intègrent des panneaux photovoltaïques, des onduleurs et des batteries, tous spécialement conçus pour les applications résidentielles et professionnelles.
Pour améliorer l'expérience utilisateur et la simplicité d'utilisation, nous avons développé l'application LEDVANCE Renewables, qui vous permet de surveiller votre système photovoltaïque sans effort, à tout moment et en tout lieu. Restez connecté à votre système de production d'énergie et assurez des performances et une efficacité optimales avec cet outil intelligent.
Pv-photovoltaique
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
avec enregistreur de données
courant de court-circuit max. par MPPT
connexion AC
connexion DC
connexions de chaîne par entrée MPPT
commutateur CC intégré
efficacité max.
courant d'entrée CC max. par entrée de chaîne
courant d'entrée DC max. par tracker MPP
tension d'entrée DC max.
compatible alimentation de secours
nombre de trackers MPP
courant d'entrée max. CC
batterie incorporée
Classe de protection (IP)
surveillance du réseau
tension MPP
puissance d'entrée max. CC
rendement européen
Ethernet
Type de tension d'alimentation
écran
avec transformateur
Poids
Profondeur
sans fil
Hauteur
Largeur