Onduleur Wave monophasé 6kVA, compatible batterie

Main media

Caractéristiques principales

  • courant d'entrée max. CC 16.5 A
  • puissance d'entrée max. CC 12000 W

Onduleur Wave monophasé 6kVA, gamme Résidentielle, compatible avec l'écosystème SolarEdge : Batterie 400V, Chargeur de VE et appareils de domotique

 
 

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Onduleur photovoltaïque

commutateur CC intégré

Non

efficacité max.

99.2 %

tension d'entrée DC max.

480 V

courant d'entrée max. CC

16.5 A

Classe de protection (IP)

IP65

surveillance du réseau

monophasé

puissance d'entrée max. CC

12000 W

rendement européen

99 %

Ethernet

Oui

écran

sans

poids

7.8 kg

sans fil

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.