Onduleur monophasé SUNNY BOY 3,6KW sans transformateur 2MPPT

Main media

Caractéristiques principales

  • tension MPP 130...500 V
  • puissance d'entrée max. CC 5500 W

Onduleur monophasé SUNNY BOY 3,6KW sans transformateur 2MPPT indépendants SMA Smart Connected SMA ShadeFix Simplicité d'installation et de surveillance Interfaces RS485 WLAN et Ethernet intégrées protocoles SMA Modbus et Sunspec

 
 

Détails du produit

L'onduleur Sunny Boy 3.6 garantit une production énergétique maximale pour les foyers. Son design très compact permet une installation facile et rapide. Grâce à l'interface Web intégrée, le Sunny Boy est rapide à mettre en service via smartphone ou tablette.
• Montage rapide par une seule personne grâce au faible poids de 17,5 kg
• Installation rapide Plug & Play
• Surveillance en ligne gratuite via SMA Energy App
• Surveillance automatique via SMA Smart Connected
• Extension gratuite de la garantie constructeur de 5 à 10 ans
• Rendement optimisé grâce à la gestion intégrée d'ombrage SMA ShadeFix
• Peut être équipé à tout moment de solutions de gestion intelligente de l'énergie et de stockage

Sunny boy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sunny boy

Code Douane

85044085

Multiple de vente

1

Onduleur photovoltaïque

hauteur

470 mm

largeur

435 mm

avec enregistreur de données

Oui

capacité de batterie utilisable

0 kWh

compatible alimentation de secours

Non

nombre de trackers MPP

2

batterie incorporée

Non

Classe de protection (IP)

IP65

surveillance du réseau

monophasé

tension MPP

130...500 V

puissance d'entrée max. CC

5500 W

adapté à un montage extérieur

Oui

rendement européen

96.5 %

puissance nominale de sortie CA

3680 W

Ethernet

Oui

écran

sans

avec transformateur

Non

poids

17.5 kg

profondeur

176 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.