ECO 25.0-3-S (25 kW) Wlan/lan/webserver Onduleur 1 MPPT triphasé, sans transfo

Main media

Caractéristiques principales

  • tension MPP 580...850 V

Fronius ECO 25.0-3-S (25 kW) Wlan/lan/webserver Onduleur 1 MPPT triphasé, sans transformateur.

 
 

Détails du produit

Le Fronius Eco triphasé dans les classes de puissance 25,0 et 27,0 kW répond de façon optimale aux exigences des grandes installations.
Grâce à son faible poids et au système de montage SnapINverter, cet appareil sans transformateur peut être installé facilement et rapidement en intérieur comme en extérieur.
La série d’onduleurs pose de nouveaux jalons en matière de sécurité de par sa classe de protection IP 66. De plus, les boîtiers collecteurs de chaînes ne sont plus nécessaires grâce aux supports de fusible de chaîne intégrés tous pôles et aux fusibles DC en option.

Eco

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Eco

Onduleur photovoltaïque

avec enregistreur de données

Oui

connexion AC

raccordement à vis

connexion DC

raccordement à vis

efficacité max.

0.982 %

courant d'entrée DC max. par tracker MPP

44.2 A

tension d'entrée DC max.

1000 V

compatible alimentation de secours

Oui

nombre de trackers MPP

1

batterie incorporée

Non

Classe de protection (IP)

IP66

surveillance du réseau

triphasé

tension MPP

580...850 V

rendement européen

0.98 %

écran

standard

avec transformateur

Non

poids

35.7 kg

Profondeur

225 mm

Hauteur

725 mm

Largeur

510 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.