Onduleur Hub triphasé 5kVA, compatible batterie et Backup complet

Main media

Caractéristiques principales

  • courant d'entrée max. CC 8 A

Onduleur Hub triphasé 5kVA, Gamme Résidentielle, pour pouvoir bénéficier d'un Backup, compatible avec l'écosystème de SolarEdge : Interface de Backup 3ph, Batterie 48V, Chargeur de VE, et appareils de domotique.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Onduleur photovoltaïque

commutateur CC intégré

Non

courant d'entrée max. CC

8 A

Classe de protection (IP)

IP65

surveillance du réseau

triphasé

rendement européen

97.3 %

Ethernet

Oui

écran

sans

sans fil

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.