Onduleur triphasé SUNNY TRIPOWER 3KW sans transformateur 2MPPT

Main media

Onduleur triphasé SUNNY TRIPOWER 3KW sans transformateur 2MPPT indépendants SMA Smart Connected SMA ShadeFix Simplicité d'installation et de surveillance Interfaces RS485 WLAN et Ethernet intégrées protocoles SMA Modbus et Sunspec

 
 

Détails du produit

Avec le Sunny Tripower 3.0, les installations photovoltaïques résidentielles et les petites installations commerciales redoublent de performance. Cet onduleur ultra performant offre également un confort absolu à ses utilisateurs.
Il allie le service intégré SMA Smart Connected à une technologie intelligente répondant à tous les besoins. Son design très compact permet une installation facile et rapide. Grâce à l'interface Web intégrée, le Sunny Tripower est rapide à mettre en service via smartphone ou tablette.
Et pour répondre aux exigences propres aux installations sur toitures, SMA ShadeFix gès l'ombrage et maximise la production de l'installation photovoltaïque. Compatible avec les normes de communication les plus récentes, l'onduleur peut être équipé à tout moment et de
manière fiable de solutions de gestion intelligente de l'énergie et de stockage SMA.
- Installation rapide Plug & Play
- Surveillance en ligne gratuite via SMA Energy App
- Supervision automatique via SMA Smart Connected
- Extension gratuite de la garantie constructeur de 5 à 10 ans
- Utilisation de l'excédent d'énergie par limitation dynamique de la puissance active
- Rendement optimisé grâce à la gestion intégrée d'ombrage SMA ShadeFix

Sunny tripower

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sunny tripower

Multiple de vente

1

Code Douane

85044085

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.