Batterie de stockage xStorage Hybrid capacité 5,12 kWh - Technologie LFP

Main media

Caractéristiques principales

  • poids 58 kg
  • tension nominale 51.2 V

Module batterie LFP haute performance de 5,12 kWh pour onduleur xStorage Hybride Eaton, plug & play, tension nominale de 51,2 VDC, IP65, blanche

 
 

Détails du produit

Le système de stockage d'énergie xStorage Hybrid, conçu pour les applications résidentielles et petit tertiaire, offre des économies sans investissement initial important. Compact et évolutif, il réduit les coûts énergétiques, augmente l'indépendance électrique et contribue à la réduction des émissions de CO2.

Xstorage hybrid

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Batterie (plomb) pour véhicules et applications

bornes frontales

Non

hauteur, borne comprise

490 mm

connecteur

fils et connecteur

température ambiante

50...50 °C

Longueur

240 mm

poids

58 kg

application

secours / charge d'entretien

Largeur

540 mm

tension nominale

51.2 V

Info produit

Gamme

Xstorage hybrid

Multiple de vente

1

Code Douane

85076000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.