Onduleur PV xStorage Hybrid 3Ph10kW à associer avec des batteries de stockage

Main media

Caractéristiques principales

  • courant d'entrée max. CC 20 A
  • tension MPP 140...140 V
  • puissance d'entrée max. CC 20000 W

Onduleur Hybride triphasé 10kW, pour stockage modulaire plug & play, mise en service simplifiées, back-up, protections intégrées, IP65, batteries LFP jusqu' à 40kWh par module de 5,12kWh, gestion d'énergie intégrée, supervision associée

 
 

Détails du produit

Le système de stockage d'énergie xStorage Hybrid, conçu pour les applications résidentielles et petit tertiaire, offre des économies sans investissement initial important. Compact et évolutif, il réduit les coûts énergétiques, augmente l'indépendance électrique et contribue à la réduction des émissions de CO2.

Xstorage hybrid

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Xstorage hybrid

Onduleur photovoltaïque

avec enregistreur de données

Oui

courant de court-circuit max. par MPPT

20 A

connexion AC

autre

connexions de chaîne par entrée MPPT

140

commutateur CC intégré

Oui

courant d'entrée CC max. par entrée de chaîne

15 A

courant d'entrée DC max. par tracker MPP

15 A

tension d'entrée DC max.

720 V

capacité de batterie utilisable

5.12 kWh

compatible alimentation de secours

Oui

nombre de trackers MPP

2

courant d'entrée max. CC

20 A

batterie incorporée

Non

Classe de protection (IP)

IP65

surveillance du réseau

triphasé

tension MPP

140...140 V

puissance d'entrée max. CC

20000 W

rendement européen

97 %

Ethernet

Oui

Type de tension d'alimentation

AC/DC

écran

standard

avec transformateur

Oui

poids

42 kg

Profondeur

240 mm

sans fil

Oui

Hauteur

980 mm

Largeur

540 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.