Contrôleur de chauffage par immersion solaire Sun O GR1

Main media

Le Sun O GR1 ajuste automatiquement sa puissance de sortie pour contrôler, par ex un thermoplongeur, de sorte que toute énergie d'exportation disponible venant de l'énergie solaire soit stockée sous forme d'eau chaude gratuite

 
 

Détails du produit

Le contrôleur de chauffage par immersion Sun Ô – Gr1 ajuste automatiquement sa puissance de sortie pour contrôler, par exemple, un thermoplongeur, de sorte que toute énergie d'exportation disponible provenant de l'énergie solaire soit capturée et stockée sous forme d'eau chaude gratuite.
Puissamment petit
Puissance réglable entièrement automatisée de 5 W à 3000 W
Performances de pointe à haut rendement grâce à la technologie FOCUS POINT Technology
Informations d'état en direct provenant de l'affichage intégré de la barre d'alimentation à LED à 20 segments
Le bouton de boost manuel offre une fonction de priorité chronométrée chaque fois que nécessaire
Intégration facile
Installation simple et rapide : connexions plug and play et configuration logicielle automatisée
Compatible universellement, conçu pour les projets solaires nouveaux ou rétrofit
Fonctionnement silencieux avec une conception sans ventilateur et un boîtier personnalisé entièrement scellé augmentant la fiabilité et la durée de vie

Sun o

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Sun o

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.