Coffret de pilotage HEMS mylight150 - U6301-11 - Universel - Max 6kW

Main media
ICON

Home Energy Management System - Coffret de pilotage mylight150 - U6301-11 - Tout onduleur - Compteur MG3 - Coffret AC PV mono protection 32A - Mesure de consommation et production mono - Gestion chauffe-eau mono - IP40 - 252x375mm

 
 

Détails du produit

Coffret U : installation universelle
Pour une installation photovoltaïque neuve : coffret mylight150 all-in-one avec protections électriques tout type d'onduleur photovoltaïque.
· Protections du photovoltaïque AC incluses.
· Mesure de production photovoltaïque.
· Mesure de consommation double sens.
· Protections des éléments de mesure et de contrôle incluses.
· Pilotage intelligent du chauffe-eau électrique ou thermodynamique jusqu'à 3,6 kW.

Augmentez la performance de votre installation solaire avec les coffrets connectés tout-en-un mylight150
>> Un coffret connecté et tout-en-un
- IA embarquée, pré-cablé et plug & play: branchement rapide & facile
- Connecté: gérable à distance, par communication sécurisée avec les logiciels mylight150
- Ajusté pour chacune de vos situations les plus fréquentes: versions spécifiques pour faciliter chaque scénario
- Maintenance limitée: toutes les protections AC intégrées. Composants de qualité (Legrand, Schneider)
- Connexion internet indépendante intégrée: service fiable & stable. Passerelle Enphase / wifi onduleur embarquable
mylight150 augmente la performance d'un kit d'autoconsommation solaire en adaptant automatiquement votre consommation à votre production solaire. Cela vous permet d'accélérer la rentabilité de l'installation en augmentant le taux d'autoconsommation.

HEMS SmartPilot

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret photovoltaïque DC

bus de communication

RS-485

Classe de protection (IP)

IP40

Matériau

plastique

température d'utilisation

5...40 °C

Hauteur

375 mm

Largeur

252 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

HEMS SmartPilot

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.