Home Energy Management System - Coffret de pilotage mylight150 - U8301-11 - Tout onduleur - Compteur MG3 - Coffret AC PV mono protection 2x20A - Mesure de consommation et production mono - Gestion chauffe-eau mono - IP40 - 252x375mm
Coffret U : installation universelle
Pour une installation photovoltaïque neuve : coffret mylight150 all-in-one avec protections électriques tout type d'onduleur photovoltaïque.
· Protections du photovoltaïque AC incluses.
· Mesure de production photovoltaïque.
· Mesure de consommation double sens.
· Protections des éléments de mesure et de contrôle incluses.
· Pilotage intelligent du chauffe-eau électrique ou thermodynamique jusqu'à 3,6 kW.
Augmentez la performance de votre installation solaire avec les coffrets connectés tout-en-un mylight150
>> Un coffret connecté et tout-en-un
- IA embarquée, pré-cablé et plug & play: branchement rapide & facile
- Connecté: gérable à distance, par communication sécurisée avec les logiciels mylight150
- Ajusté pour chacune de vos situations les plus fréquentes: versions spécifiques pour faciliter chaque scénario
- Maintenance limitée: toutes les protections AC intégrées. Composants de qualité (Legrand, Schneider)
- Connexion internet indépendante intégrée: service fiable & stable. Passerelle Enphase / wifi onduleur embarquable
mylight150 augmente la performance d'un kit d'autoconsommation solaire en adaptant automatiquement votre consommation à votre production solaire. Cela vous permet d'accélérer la rentabilité de l'installation en augmentant le taux d'autoconsommation.
HEMS SmartPilot
pour voir vos prix et les stocks
bus de communication
Classe de protection (IP)
Matériau
température d'utilisation
Hauteur
Largeur
Couleur
Gamme
Code Douane
Multiple de vente