Boitier de contrôle et socle Batterie HT Triphasé - 2 à 5 Modules max (20,6kWh) LES-HV-4K- 20,5kg - Garantie 10 ans - Inclus : cables, et accessoires de montage - LEDVANCE
Système de gestion de batterie haute tension (BMS), base de montage, câbles d'alimentation, de mise à la terre et de communication. Caractéristiques du produit: Système de gestion de batterie (BMS) avec plage de fonctionnement de 185,6 à 691,2 V. Empilable de 2 à 6 modules avec jusqu'à 24,6 kWh dans une pile pour les onduleurs F1. Empilable de 2 à 5 modules avec jusqu'à 20,5 kWh dans une pile pour les onduleurs F2. Indice de protection : IP65. Courant de charge/décharge de 20 A (nominal) et 40 A (crête). Application dédiée sur téléphone mobile pour la surveillance et la gestion à distance. Affichage LED SOC pour l'état du niveau d'énergie de la batterie. Avantages du produit: Câbles avec connecteurs adaptés aux onduleurs de différents fournisseurs. Disjoncteur CC intégré pour fournir un système complet dans une seule pile. Base de module de batterie stable. Support mural de montage inclus qui permet de visser la pile de batteries au mur. Zones d'application: Intérieurs résidentiels. Installations commerciales et industrielles. Installations utilitaires. Technique / Accessoires: Système de gestion de batterie haute tension. Socle du module de batterie. Tous les câbles nécessaires sont inclus : câble d'alimentation, de communication et de mise à la terre. Support de fixation murale (x2). Disjoncteur CC intégré.
LEDVANCE offre une gamme complète de produits et services. Nos solutions PV intègrent des panneaux photovoltaïques, des onduleurs et des batteries, tous spécialement conçus pour les applications résidentielles et professionnelles.
Pour améliorer l'expérience utilisateur et la simplicité d'utilisation, nous avons développé l'application LEDVANCE Renewables, qui vous permet de surveiller votre système photovoltaïque sans effort, à tout moment et en tout lieu. Restez connecté à votre système de production d'énergie et assurez des performances et une efficacité optimales avec cet outil intelligent.
Pv-photovoltaique
pour voir vos prix et les stocks
pièce détachée
accessoire
type d'accessoire/pièce détachée
adapté à
Multiple de vente
Code Douane
Gamme