PV Batterie BT - Module Monophasé LiFeP04 - 5,12kWhkWh - LEDVANCE

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type lithium
  • capacité nominale de la batterie 5.12 kWh
  • type de tension DC

Module Batterie Lithium ion BT Monophasé LiFeP04 5,12kWh - 680 x 380 x 152,5mm - 46kg - 4000 Cycles de charge/décharge - Garantie 10 ans - Boitier de contrôle inclus dans chaque module - Socle vendu séparemment - LEDVANCE

 
 

Détails du produit

Module de batterie empilable basse tension avec système de gestion de batterie (BMS) intégré. Caractéristiques du produit: Système de gestion de batterie (BMS) déjà intégré avec plage de fonctionnement de 40,0 à 58,4 V. Boîtier de commande inclus dans chaque module de batterie. Empilable de 1 à 4 modules avec jusqu'à 20,5 kWh dans une pile. Application dédiée sur téléphone mobile pour la surveillance et la gestion à distance. Type de batterie LiFePO4 pour un fonctionnement stable et efficace pendant de nombreuses années. Indice de protection : IP65. Affichage LED SOC pour l'état du niveau d'énergie de la batterie. Courant de charge/décharge de 50 A (nominal) et 100 A (crête). Système de gestion thermique. Avantages du produit: Compatible avec différentes marques d'onduleurs. Configuration facile et hors ligne. Built-in pressure relief valve. Les piles sont connectées en parallèle. 10 ans de garantie. Respectueux de l'environnement. Zones d'application: Installations résidentielles. Applications commerciales.
LEDVANCE offre une gamme complète de produits et services. Nos solutions PV intègrent des panneaux photovoltaïques, des onduleurs et des batteries, tous spécialement conçus pour les applications résidentielles et professionnelles.
Pour améliorer l'expérience utilisateur et la simplicité d'utilisation, nous avons développé l'application LEDVANCE Renewables, qui vous permet de surveiller votre système photovoltaïque sans effort, à tout moment et en tout lieu. Restez connecté à votre système de production d'énergie et assurez des performances et une efficacité optimales avec cet outil intelligent.

Pv-photovoltaique

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Batterie pour système d'énergie renouvelable

poids

46 kg

Profondeur

152.5 mm

Hauteur

152.5 mm

Modèle type

lithium

Largeur

380 mm

capacité nominale de la batterie

5.12 kWh

nombre de cycles de charge complets

4000

profondeur de décharge max.

95 %

capacité de batterie utilisable

4.864 kWh

compatible alimentation de secours

Oui

convient pour une installation extérieure

Non

convient pour installation en intérieur

Oui

température ambiante

0...35 °C

nombre de phases

1

type de tension

DC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85076000

Gamme

Pv-photovoltaique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.