PV Batterie BT - Set câbles '200A pour module supplémentaire LES-LV-5K LEDVANCE

Main media

Jeu de câbles pour Batterie BT Monophasé LES-LV-5K pour courant '200A (pour onduleur hybride de 6kW) - Garantie 10 ans - LEDVANCE

 
 

Détails du produit

Jeu de câbles basse tension pour la connexion entre deux modules de batterie au sein d'un empilement. Caractéristiques du produit: Disponible en deux versions : PAR 100 pour les petits onduleurs, PAR 200 pour les plus grands. Câbles haute puissance conçus pour des courants allant jusqu'à 150 A (pour version PAR 100) ou jusqu'à 200 A (pour version PAR 200). Câbles parallèles dédiés pour coopérer avec différentes configurations de produits. 1 jeu de câbles = connexion entre 2 modules de batterie. 2 jeux de câbles = connexion entre 3 modules de batterie. 3 jeux de câbles = connexion entre 4 modules de batterie. Avantages du produit: 1 jeu de câbles fournit une connexion parallèle stable. Les longueurs de câble sont précisément adaptées aux exigences pour une connexion facile et rapide. Zones d'application: Installations résidentielles. Applications commerciales. Technique / Accessoires: Câbles inclus : câbles de connexion, de communication et de mise à la terre de pile parallèle.
LEDVANCE offre une gamme complète de produits et services. Nos solutions PV intègrent des panneaux photovoltaïques, des onduleurs et des batteries, tous spécialement conçus pour les applications résidentielles et professionnelles.
Pour améliorer l'expérience utilisateur et la simplicité d'utilisation, nous avons développé l'application LEDVANCE Renewables, qui vous permet de surveiller votre système photovoltaïque sans effort, à tout moment et en tout lieu. Restez connecté à votre système de production d'énergie et assurez des performances et une efficacité optimales avec cet outil intelligent.

Pv-photovoltaique

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour production d'énergie renouvelable

pièce détachée

Oui

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

autre

adapté à

photovoltaïque

Info produit

Gamme

Pv-photovoltaique

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.