PV Batterie BT Gen2 - Module Monophasé LiFeP04 - 5kWh - LEDVANCE

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type lithium
  • capacité nominale de la batterie 5.12 kWh
  • type de tension DC

Module Batterie Gen2 BT Monophasé LiFeP04 5 kWh - - - 6000 Cycles de charge/décharge - Garantie 10 ans - - LEDVANCE

 
 

Détails du produit

Module de batterie empilable basse tension avec système de gestion de batterie (BMS) intégré. Caractéristiques du produit: Système de gestion de batterie (BMS) déjà intégré avec plage de fonctionnement de 40,0 à 58,4 V. Boîtier de commande inclus dans chaque module de batterie. Empilable de 1 à 4 modules avec jusqu'à 20,5 kWh dans une pile. Application dédiée sur téléphone mobile pour la surveillance et la gestion à distance. Type de batterie LiFePO4 pour un fonctionnement stable et efficace pendant de nombreuses années. Indice de protection : IP65. Affichage LED SOC pour l'état du niveau d'énergie de la batterie. Courant de charge/décharge de 50 A (nominal) et 100 A (crête). Système de gestion thermique. Avantages du produit: Compatible avec différentes marques d'onduleurs. Configuration facile et hors ligne. Soupape de surpression intégrée. Les piles sont connectées en parallèle. 10 ans de garantie produit ou débit énergétique minimum. Respectueux de l'environnement. Large plage de températures de fonctionnement. Zones d'application: Installations résidentielles. Applications commerciales.

Pv-photovoltaique

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Batterie pour système d'énergie renouvelable

hauteur

152.5 mm

Modèle type

lithium

largeur

380 mm

capacité nominale de la batterie

5.12 kWh

nombre de cycles de charge complets

6000

profondeur de décharge max.

90 %

capacité de batterie utilisable

4.864 kWh

compatible alimentation de secours

Oui

convient pour une installation extérieure

Oui

convient pour installation en intérieur

Oui

température ambiante

-10...53 °C

tension

51.2...51.2 V

nombre de phases

1

type de tension

DC

poids

46 kg

profondeur

152.5 mm

Info produit

Gamme

Pv-photovoltaique

Multiple de vente

1

Code Douane

85076000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.