PV Batterie HT - Module Triphasé LiFeP04 - 4,096kWhkWh - LEDVANCE

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité nominale de la batterie 4.096 kWh
  • type de tension DC
  • Modèle type lithium

Module Batterie Lithium ion HT Triphasé LiFeP04 4,096kWh - 600 x 400 x 170mm - 37kg - 6000 Cycles de charge/décharge - Garantie 10 ans - Boitier de contrôle et socle vendu séparemment - LEDVANCE

 
 

Détails du produit

Module de batterie empilable haute tension. Caractéristiques du produit: Empilable de 2 à 6 modules avec jusqu'à 24,6 kWh dans une pile pour les onduleurs F1. Empilable de 2 à 5 modules avec jusqu'à 20,5 kWh dans une pile pour les onduleurs F2. Possibilité de connexion parallèle pour plus de piles. Tension nominale de 102,4 V. Application dédiée sur téléphone mobile pour la surveillance et la gestion à distance. Type de batterie LiFePO4 pour un fonctionnement stable et efficace pendant de nombreuses années. Indice de protection : IP65. Système de gestion thermique. Avantages du produit: Les batteries haute tension offrent des performances supérieures à celles des batteries basse tension. Compatible avec différentes marques d'onduleurs. Configuration facile et hors ligne. Dispositif anti-explosion intégré. Les piles sont connectées en série sans connexion par câble. 10 ans de garantie. Respectueux de l'environnement. Zones d'application: Installations résidentielles. Installations commerciales et industrielles. Installations utilitaires. Technique / Accessoires: Poignées intégrées pour un transport plus facile.
LEDVANCE offre une gamme complète de produits et services. Nos solutions PV intègrent des panneaux photovoltaïques, des onduleurs et des batteries, tous spécialement conçus pour les applications résidentielles et professionnelles.
Pour améliorer l'expérience utilisateur et la simplicité d'utilisation, nous avons développé l'application LEDVANCE Renewables, qui vous permet de surveiller votre système photovoltaïque sans effort, à tout moment et en tout lieu. Restez connecté à votre système de production d'énergie et assurez des performances et une efficacité optimales avec cet outil intelligent.

Pv-photovoltaique

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Batterie pour système d'énergie renouvelable

capacité nominale de la batterie

4.096 kWh

nombre de cycles de charge complets

6000

profondeur de décharge max.

95 %

capacité de batterie utilisable

3.891 kWh

compatible alimentation de secours

Oui

convient pour une installation extérieure

Non

convient pour installation en intérieur

Oui

température ambiante

0...35 °C

nombre de phases

1

type de tension

DC

poids

37 kg

Profondeur

170 mm

Hauteur

170 mm

Modèle type

lithium

Largeur

400 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85076000

Gamme

Pv-photovoltaique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.