PV entrée : Externe
Tension réseau : 230 VAC
Fréquence : 50/60 Hz
Puissance sortie max : 10 kVA
Capacité batteries : 3,5 à 7,2 kWh (Pylontech) / 10kWh (Sunwoda)
Tension batteries : 48 VDC
Profondeur de décharge (DoD) : 80% (Pylontech) / 90% (Sunwoda)
Poids batteries : 40 / 32 kg (Pylontech) / 45kg (Sunwoda)
Mode back up : 2,5 kW
Mode back up pic : 9,6 kW pour 1 min max
Courant nominal sortie : 13 A
Dimensions ( HxLxP) : 980 x 570 x 700 mm
Poids de base : 115 kg
Ethernet / Wifi : Via Cerbo Gx (intégrant le PV externe)
Système avec onduleur chargeur pour installations photovoltaïques nouvelles ou existantes (fonction rétrofit) afin d'ajouter du stockage, la partie production solaire étant réalisée par un onduleur ou micro-onduleur extérieur.
Solutions pour stocker le surplus d'énergie électrique produite afin de l'utiliser le soir, la nuit ou le jour au lieu de l'envoyer dans le réseau, ce qui permet de maximiser l'autoconsommation et l'indépendance énergétique.
Systèmes intégrés « all-in-one » dont tous les éléments sont contenus dans un seul boîtier élégant.
Batteries au Lithium-Fer-Phosphate (LiFePO4) modulable de 2,4 à 14,4 kWh avec des puissances livrables de 3 à 10 kVAC.
Alimentation même en cas de black-out (instantanée pour les SunMini et SunBox ou moins de 2 s pour les SunWall) et continuité de la production photovoltaïque.
Système de monitoring gratuit.
Conformes UTE C15-712-1/2/3 VDE0126 et EN/IEC 61427.
Garantie constructeur de 8 ans, extensible à 12 ans, batteries incluses.
Veillez à installer votre équipement :
Dans un endroit sec, couvert, non inondable, non potentiellement explosif, à l'abri des rongeurs, loin des matières inflammables
Pas directement au soleil
À bonne distance des murs pour une bonne ventilation (cf. notice d'installation suivant modèle)
Sur une surface capable de supporter le poids de l'équipement
Sur un plan vertical avec une inclinaison maximale de 5° pour les modèles qui se montent au mur.
Sun box mini