Module BC 435Wp,1500V,1.1m cable, MC4-EVO2A, Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminiu

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance MPP 435 Wp
  • nombre de cellules 108

Module BC 435Wp,1500V,1.1m cable, MC4-EVO2A, Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminium,CRE 4-33% CFP 550kg,25ans de garantie de fournisseur, PID free

 
 

Détails du produit

•Type de cellule Type N monocristallin, 108 (6×18)
• Dimensions (mm) 1722×1134×30
• Poids (kg) 23,6
•Face avant Verre durci de 2mm avec traitement antireflet
•Face arrière Verre durci de 2mm
•Boîte de jonction 3diodes, IP68 selon la norme IEC62790
•Câbles
4mm²/Portrait: 350mm
(+)/250mm (–) Paysage:
1100mm(+)/1100mm(-) La
longueur peut être personnalisée
•Type de connecteur MC4-EVO 2A (1500V)

1.Technologie cellulaire bifaciale de type N
2.Puissance et efficacité ultra élevées
3.Coefficient de température optimisé
4.Dégradation inférieure
5.Gain bifacial plus élevé
6.Performances exceptionnelles en basse lumière
7.Résistance PID exceptionnelle
8.Fiabilité améliorée

Infinity

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Infinity

Multiple de vente

1

Code Douane

85414300

Panneau photovoltaïque

puissance MPP

435 Wp

nombre de cellules

108

matériau de la cellule

monocristallin

longueur du câble

1100 mm

poids

23.6 kg

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.