Module BC 455Wp,1500V,1.1m cable, MC4-EVO2A,Monofacial 2.0+2.0mm, Cadre aluminium noir,PPE2 CFP 500kg,25ans de garantie de fournisseur, PID free
Type de cellule Type N monocristallin, 108 (6×18)
Dimensions (mm) 1762×1134×30
Poids (kg) 24,5
Face avant Verre semi trempé de 2mm avec traitement antireflet
Face arrière Verre semi trempé de 2mm
Boîte de jonction 3diodes, IP68 selon la norme IEC62790
Câbles 4mm²/Portrait : 350mm (+)/250mm (–), Paysage: 1100mm (+)/1100mm (–)
La longueur peut être personnalisée
Type de connecteur MC4-EVO 2A (1500V)
Verre semi trempé de 2mm avec traitement antireflet
1.Technologie cellulaire bifaciale de type N avec un rendemen électrique jusuqu'à 25% plus élévés
2.Puissance et efficacité ultra élevées
3.Excellentes performances par faible luminosité
4.DProduction certifié SA 8000
5Gain bifacial plus élevé.
6.Performances exceptionnelles en basse lumière
7.Résistance PID exceptionnelle
8.Fiabilité améliorée
Infinity rt
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
puissance MPP
nombre de cellules
matériau de la cellule
longueur du câble
poids