Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Module BC 455Wp,1500V,1.1m cable,MC4-EVO2A, Verre 1.6mm Cadre aluminium noir, PPE2 CFP 450kg,25ans de garantie de fournisseur, PID free
Type de cellule Type N monocristallin, 108 (6×18)
Dimensions (mm) 1762×1134×30
Poids (kg) 15
Face avant Verre semi trempé de 1,6mm
Face arrière Backsheet
Boîte de jonction 3diodes, IP68 selon la norme IEC62790
Câbles 4mm²/Portrait : 300mm (+)/200mm (–), Paysage: 1100mm (+)/1100mm (–)
La longueur peut être personnalisée
Type de connecteur MC4-EVO (1000V) ou MC4-EVO 2A (1500V)
La solution pour vos toitures légères
-Les modules ultralégers facilitent la manipulation manuelle et l'installation, tout en réduisant la charge sur le toit.
-Accent mis sur l'économie circulaire; faible empreinte carbone, composants sans PFAS et recyclables
-Excellente résistance aux conditions environnementales difficiles telles que le sel, l'amoniac, le sable et la grêle.
Infinity rt
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
puissance MPP
nombre de cellules
matériau de la cellule
Longueur du câble
Poids