Module BC 460Wp,1500V,1.1m cable,MC4-EVO2A, Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminium

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance MPP 460 Wp
  • nombre de cellules 108

Module BC 460Wp,1500V,1.1m cable,MC4-EVO2A, Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminium noir, PPE2 CFP 450kg,25ans de garantie de fournisseur, PID free

 
 

Détails du produit

Type de cellule Type N monocristallin, 108 (6x18)
Dimensions (mm) 1762×1134×30
Poids (kg) 24,0
1,Meilleur Rendement des Modules Augmentation du rendement énergétique grâce à l'optimisation de l'utilisation des matériaux.
2,Tests de stress Prolongée Protection contre les conditions environnementales extrême Certifié par TÜV Rheinland.
3,Produit Eco-responsable Focus sur l'économie circulaire - faible empreinte carbone, composants sans PFAS et recyclables.

Infinity rt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Infinity rt

Multiple de vente

1

Code Douane

85414300

Panneau photovoltaïque

puissance MPP

460 Wp

nombre de cellules

108

matériau de la cellule

monocristallin

longueur du câble

1100 mm

poids

24.5 kg

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.