Module BC 465Wp,1500V,1.1m cable,MC4-EVO2A, Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminium

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance MPP 465 Wp
  • nombre de cellules 96

Module BC 465Wp,1500V,1.1m cable, MC4-EVO2A, Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminium noir,PPE2 CFP 450kg,25ans de garantie de fournisseur, PID free

 
 

Détails du produit

Type de cellule Type N monocristallin, 96 (6x16)
Dimensions (mm) 1762×1134×30
Poids (kg) 24,0
1,Meilleur Rendement des Modules Augmentation du rendement énergétique grâce à l'optimisation de l'utilisation des matériaux.
2,Tests de stress Prolongée Protection contre les conditions environnementales extrême Certifié par TÜV Rheinland.
3,Produit Eco-responsable Focus sur l'économie circulaire - faible empreinte carbone, composants sans PFAS et recyclables

Infinity rt

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85414300

Gamme

Infinity rt

Multiple de vente

1

Panneau photovoltaïque

puissance MPP

465 Wp

nombre de cellules

96

matériau de la cellule

monocristallin

longueur du câble

1100 mm

poids

24 kg

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.