Module BC 510Wp,1500V,1.2m cable,MC4-EVO2A, Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminium

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance MPP 510 Wp
  • nombre de cellules 108

Module BC 510Wp,1500V,1.2m cable,MC4-EVO2A, Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminium noir, PPE2 CFP 400kg,25ans de garantie de fournisseur, PID free

 
 

Détails du produit

Type de cellule Type N monocristallin, 108 (6x18)
Dimensions (mm) 1961x1134x30
Poids (kg) 27,0

1, Esthétique Exceptionnelle Conçu dans la recherche de l'esthétisme absolu et fabriqué à l'aide de la Technologie DMEGC Advanced Black.
2,Tests de stress Prolongée Protection contre les conditions environnementales extrême Certifié par TÜV Rheinland.
3,Produit Eco-responsable Focus sur l'économie circulaire - faible empreinte carbone, composants sans PFAS et recyclables.

Infinity rt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85414300

Gamme

Infinity rt

Panneau photovoltaïque

puissance MPP

510 Wp

nombre de cellules

108

matériau de la cellule

monocristallin

longueur du câble

1200 mm

poids

27.1 kg

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.