Module Full Black 465Wp,1500V,1.1m cable, EVO2A, Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre alumi

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance MPP 465 Wp
  • nombre de cellules 96

Module Full Black 465Wp,1500V,1.1m cable, EVO2A, Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminium noir,PPE2 CFP 450kg,25ans de garantie de fournisseur, PID free

 
 

Détails du produit

Type de cellule Type N monocristallin, 96 (6x16)
Dimensions (mm) 1762×1134×30
Poids (kg) 24,0

1, Esthétique Exceptionnelle Conçu dans la recherche de l'esthétisme absolu et fabriqué à l'aide de la Technologie DMEGC Advanced Black.
2,Tests de stress Prolongée Protection contre les conditions environnementales extrême Certifié par TÜV Rheinland.
3,Produit Eco-responsable Focus sur l'économie circulaire - faible empreinte carbone, composants sans PFAS et recyclables.

Infinity rt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85414300

Gamme

Infinity rt

Panneau photovoltaïque

puissance MPP

465 Wp

nombre de cellules

96

matériau de la cellule

monocristallin

longueur du câble

1100 mm

poids

24 kg

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.