Panneau TARKA 126 VSMS 395W compatible optimiseur & micro onduleur

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance MPP 395 Wp
  • degré d'efficacité du module 20.66 %
  • nombre de cellules 126
ICON

Panneau photovoltaïque VOLTEC SOLAR TARKA 126 VSMS 395W. Compatible onduleur/optimiseur courant 10/12A. Conçu et fabriqué en France. Garantie Produit 20 ans. Garantie performance 25 ans. Ideal pour centrale < 100kW

 
 

Détails du produit

MODULE PRO
- Compatible micro/optimiseur
- Cadre noir/fond blanc (CNFB)
- 2 boites de jonction, câbles 2x140cm
- Connecteurs MC4
- Installation portrait et paysage
- idéal pour grande toiture
PERFORMANCES OPTIMISÉES
- Cellules monocristallines hautes performances type demi-cellules PERC
- Tolérance positive (0/+5W).
GARANTIES
- Garantie de fabrication de 20 ans.
- Garantie de rendement linéraire de 87 % à 25 ans.

Tarka 126

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85414300

Gamme

Tarka 126

Panneau photovoltaïque

avec bordure de filtre

Oui

couleur du cadre

noir

verre avec revêtement anti-reflet

Oui

convient pour un vitrage vertical/au plafond

Oui

coefficient de température Pmpp

-0.345 %/K

coefficient de température Uoc

-0.273 %/K

coefficient de température Isc

0.044 %/K

nombre de diodes bypass

3

puissance MPP

395 Wp

capacité de charge du courant de retour

25 A

degré d'efficacité du module

20.66 %

nombre de cellules

126

matériau de la cellule

monocristallin

courant MPP

10.69 A

tension MPP

37.04 V

avec câble de raccordement

Oui

tension max. du système

1000 V

tolérance de puissance

0...2 %

tension à vide

43.7 V

courant de court-circuit

11.26 A

température de fonctionnement

-40...90 °C

Longueur

1835 mm

longueur du câble

1400 mm

poids

21.2 kg

Hauteur

35 mm

Largeur

1042 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.