Schneider OffGrid 330, Station Electrique Portable, 230V, 332Wh Lithium-ion, LCD

Main media

Schneider OffGrid 330 Station de recharge electrique portable, 230V, 332Wh Lithium-ion, LCD, 2 CEE 7/3 Schuko outlets, Sinewave, 3 USB-A, 1 USB-C, Chargeur à induction

 
 

Détails du produit

La centrale électrique portable OffGrid de Schneider Electric est conçue pour les amateurs de plein air et les particuliers afin de fournir une alimentation cohérente et fiable quand vous en avez besoin, à tout moment et en tout lieu. Pesant 3,3 kg (7,3 lb), la centrale électrique portable est compacte pour une portabilité facile sans compromettre la durabilité. Il dispose de 2 prises CA sinusoïdales pures, de 3 ports USB-A, d'un port de voiture et d'un port USB-C PD à double usage de 60 W qui peut se charger ou se recharger. La centrale électrique portable est livrée avec quatre façons de se recharger : mur, solaire, voiture et USB-C. Il faut environ 5 heures pour se charger complètement via une prise murale, ou 3,7 heures en le connectant à l'accessoire de panneau solaire de 100 W en option. Conçue dans un souci de durabilité, la centrale électrique portable est équipée d'un boîtier en plastique recyclé à 60 % et est livrée dans un emballage durable. Il est livré avec une garantie de 2 ans pour votre tranquillité d'esprit.

Offgrid

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85076000

Gamme

Offgrid

Système de stockage d'énergie

alimentation de secours max.

1 kW

puissance de décharge max.

1 kW

puissance de charge max.

1 kW

tension d'entrée DC max.

30 V

courant de déchargement max.

1 A

connectable via Wi-Fi

Non

capacité nominale de la batterie

0.332 kWh

profondeur de décharge max.

100 %

capacité de batterie utilisable

0.332 kWh

compatible alimentation de secours

Oui

avec gestion de la charge

Oui

nombre de trackers MPP

1

interface de communication Internet modem Ethernet

Non

transfert de données par WLAN

Non

transfert de données par Bluetooth

Non

courant d'entrée max. CC

8 A

courant de sortie max. CC

10 A

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication CANOpen

Non

tension de sortie CA

230 V

format de pile

lithium-ion

Classe de protection (IP)

IP40

fréquence

50/60 Hz

tension MPP

100...100 V

courant de charge max.

1 A

charge de crête de courte durée

1 kW

puissance nominale de sortie CA

0.3 kW

protection contre les surcharges/la température

Oui

type de tension d'entrée

DC

température ambiante

20...70 °C

interface USB

Non

interrogeable à distance

Non

écran

intégré

nombre de phases

1

Profondeur

223 mm

Hauteur

153 mm

Largeur

163 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.