Schneider OffGrid 730 Station de recharge electrique portable, 230V, 738Wh Lithium-ion, LCD, 2 CEE 7/3 Schuko outlets, Sinewave, 3 USB-A, 2 USB-C, Chargeur à induction
La centrale électrique portable OffGrid de Schneider Electric est conçue pour les amateurs de plein air et les particuliers afin de fournir une alimentation cohérente et fiable quand vous en avez besoin, à tout moment et en tout lieu. Pesant 6,4 kg (14,1 lb), la centrale électrique portable est compacte pour une portabilité facile sans compromettre la durabilité. Il dispose de 2 prises CA sinusoïdales pures, 3 ports USB-A avec QC18W, 2 prises DC5521, un port de voiture et 2 ports USB-C PD jusqu'à PD100W La centrale électrique portable est livrée avec trois façons de se recharger : mur, solaire et voiture. Il faut environ 9 heures pour se charger complètement via une prise murale, ou 4,5 heures en le connectant à l'accessoire de panneau solaire de 200 W en option. Conçue dans un souci de durabilité, la centrale électrique portable est équipée d'un boîtier en plastique recyclé à 60 % et est livrée dans un emballage durable. Il est livré avec une garantie de 2 ans pour votre tranquillité d'esprit.
Offgrid
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
alimentation de secours max.
puissance de décharge max.
puissance de charge max.
tension d'entrée DC max.
courant de déchargement max.
connectable via Wi-Fi
capacité nominale de la batterie
profondeur de décharge max.
capacité de batterie utilisable
compatible alimentation de secours
avec gestion de la charge
nombre de trackers MPP
interface de communication Internet modem Ethernet
transfert de données par WLAN
transfert de données par Bluetooth
courant d'entrée max. CC
courant de sortie max. CC
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-232
avec interface de communication CANOpen
tension de sortie CA
format de pile
Classe de protection (IP)
fréquence
tension MPP
courant de charge max.
charge de crête de courte durée
puissance nominale de sortie CA
protection contre les surcharges/la température
type de tension d'entrée
température ambiante
interface USB
interrogeable à distance
écran
nombre de phases
Profondeur
Hauteur
Largeur