Unibat 100.12 gel - batterie gel - plomb carbon - 100ah - 12v - 1750 cycles à 50% de taux de décharge
Unigel
pour voir vos prix et les stocks
capacité en 20h
courant de démarrage à froid (EN)
nombre de cycles de décharge à 80%
nombre de cycles de décharge à 50%
nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge
durée de vie à 20°C
adapté AE
adapté UPS
adapté à un large champ d'application
adapté pour des télécoms
hauteur, borne comprise
connecteur
température ambiante
Longueur
type
poids
application
Modèle type
Largeur
tension nominale
Gamme
Multiple de vente
Code Douane