Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unibat 220.12 gel - batterie gel - plomb carbon - 220ah - 12v - 1750 cycles à 50% de taux de décharge
Unigel
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
capacité en 20h
courant de démarrage à froid (EN)
nombre de cycles de décharge à 80%
nombre de cycles de décharge à 50%
nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge
durée de vie à 20°C
adapté AE
adapté UPS
adapté à un large champ d'application
adapté pour des télécoms
Hauteur, borne comprise
connecteur
Température ambiante
Longueur
Type
Poids
Application
Modèle type
Largeur
Tension nominale
Gamme
Multiple de vente
Code Douane