Unibat 80.12 gel - batterie gel - plomb carbon - 80ah - 12v - 1750 cycles à 50%

Main media

Caractéristiques principales

  • poids 27.5 kg
  • Modèle type plomb-acide (étanche sans entretien, gel)
  • tension nominale 12 V

Unibat 80.12 gel - batterie gel - plomb carbon - 80ah - 12v - 1750 cycles à 50% de taux de décharge

 
 

Détails du produit

Unigel

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Batterie (plomb) pour véhicules et applications

capacité en 20h

80 Ah

courant de démarrage à froid (EN)

630 A

nombre de cycles de décharge à 80%

800

nombre de cycles de décharge à 50%

1500

nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge

350

durée de vie à 20°C

13 an

adapté AE

Oui

adapté UPS

Oui

adapté à un large champ d'application

Oui

adapté pour des télécoms

Oui

hauteur, borne comprise

172 mm

connecteur

insert métrique femelle Ø8mm (M8)

température ambiante

-20...50 °C

Longueur

368 mm

type

autre

poids

27.5 kg

application

décharge profonde / servitude / service

Modèle type

plomb-acide (étanche sans entretien, gel)

Largeur

219 mm

tension nominale

12 V

Info produit

Gamme

Unigel

Multiple de vente

1

Code Douane

85072080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.