Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Connecteur d'allumage/arrêt à distance
Le connecteur à distance on-off rend inutile le besoin d'un interrupteur de courant élevé sur le câblage d'entrée. Le connecteur à distance on-off peut être actionné depuis un interrupteur de puissance faible ou, par exemple, depuis un interrupteur de marche/arrêt du moteur (voir le manuel).
Tous les modèles sont protégés contre les courts-circuits et ils peuvent être installés en parallèle pour augmenter le courant de sortie Un nombre illimité d'unités peut être connecté en parallèle.
Protection IP43: Si l'installation se fait avec des bornes à vis, orientez vers le bas.
Bornes à vis: Aucun outil spécifique n'est nécessaire à l'installation.
Fusible d'entrée: Sur les modèles de 12 et 24 V uniquement.
Orion
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente