Orion-Tr 12/24-5A (120W) Isolated DC-DC converter

Main media

Détails du produit

Connecteur d'allumage/arrêt à distance
Le connecteur à distance on-off rend inutile le besoin d'un interrupteur de courant élevé sur le câblage d'entrée. Le connecteur à distance on-off peut être actionné depuis un interrupteur de puissance faible ou, par exemple, depuis un interrupteur de marche/arrêt du moteur (voir le manuel).
Tous les modèles sont protégés contre les courts-circuits et ils peuvent être installés en parallèle pour augmenter le courant de sortie Un nombre illimité d'unités peut être connecté en parallèle.
Protection IP43: Si l'installation se fait avec des bornes à vis, orientez vers le bas.
Bornes à vis: Aucun outil spécifique n'est nécessaire à l'installation.
Fusible d'entrée: Sur les modèles de 12 et 24 V uniquement.

Orion
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
Orion

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.