BlueSolar PWM-Light Charge Controller 12/24V-20A

Main media

Détails du produit

BlueSolar 12/24-PWM Trois modèles :
5 A, 10 A ou 20 A à 12 V ou 24 V
• Contrôleur PWM à coût réduit.
• Sonde de température interne
• Processus de charge de batterie en trois étapes (bulk, absorption, float)
• Protection contre la surintensité
• Protection contre les courts-circuits
• Protection contre la connexion en polarité inversée des panneaux solaires et/ou de la batterie
• Déconnexion de la sortie en cas de charge de tension réduite
• Écran à distance en option (seulement pour le modèle 20 A)
BlueSolar 12/24-10 avec minuteur 10 A à 12 V ou 24 V
• Contrôleur d'éclairage solaire PWM.
• Deux minuteurs pour permettre un fonctionnement du crépuscule à l'aube, ou un fonctionnement avec un temps limité après le crépuscule, et un temps limité avant l'aube.
• Afficheur à 7 segments pour visualiser les paramètres du minuteur et analyser des conditions de défaillance.
• Indicateur d'état de la batterie avec une alerte en cas d'excès de décharge
• Sonde de température interne.
• Processus de charge de batterie en trois étapes (bulk, absorption, float).
• Protection contre la surintensité.
• Protection contre les courts-circuits.
• Protection contre la connexion en polarité inversée des panneaux solaires et/ou de la batterie
• Annulation de déconnexion en cas de charge de tension réduite.

Bluesolar

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Bluesolar

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.