Unisun 20.24 m - panneau photovoltaïque - 20w - 24v - monocristallin

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance MPP 20 Wp
  • degré d'efficacité du module 12.65 %
  • nombre de cellules 72

Unisun 20.24 m - panneau photovoltaïque - 20w - 24v - monocristallin - nu

 
 

Détails du produit

Unisun

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85414300

Gamme

Unisun

Panneau photovoltaïque

avec bordure de filtre

Oui

couleur du cadre

noir

couleur des cellules

noir

coefficient de température Pmpp

-0.48 %/K

coefficient de température Uoc

-0.34 %/K

coefficient de température Isc

0.037 %/K

puissance MPP

20 Wp

degré d'efficacité du module

12.65 %

nombre de cellules

72

matériau de la cellule

monocristallin

courant MPP

0.57 A

tension MPP

35.2 V

avec câble de raccordement

Non

tolérance de puissance

0...3 %

tension à vide

43.54 V

courant de court-circuit

0.65 A

température de fonctionnement

-40...85 °C

Longueur

660 mm

poids

2 kg

Hauteur

35 mm

Largeur

310 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.