Unisun 200.12 bc - panneau photovoltaïque - 200w - 12v - back contact

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance MPP 200 Wp
  • degré d'efficacité du module 20.43 %
  • nombre de cellules 55

Unisun 200.12 bc - panneau photovoltaïque - 200w - 12v - back contact - connecteurs solaires rapides

 
 

Détails du produit

Unisun

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85414300

Gamme

Unisun

Panneau photovoltaïque

avec bordure de filtre

Oui

couleur du cadre

noir

couleur des cellules

noir

coefficient de température Pmpp

-0.48 %/K

coefficient de température Uoc

-0.34 %/K

coefficient de température Isc

0.037 %/K

puissance MPP

200 Wp

degré d'efficacité du module

20.43 %

nombre de cellules

55

matériau de la cellule

monocristallin

courant MPP

6.24 A

tension MPP

34 V

avec câble de raccordement

Oui

tolérance de puissance

0...3 %

tension à vide

40 V

courant de court-circuit

5.88 A

température de fonctionnement

-40...85 °C

Longueur

1450 mm

longueur du câble

900 mm

poids

12.9 kg

Hauteur

40 mm

Largeur

675 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.