Unisun 300.12 m - panneau photovoltaïque - 300w - 12v - monocristallin

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance MPP 300 Wp
  • degré d'efficacité du module 15.67 %
  • nombre de cellules 60

Unisun 300.12 m - panneau photovoltaïque - 300w - 12v - monocristallin - connecteurs solaires rapides

 
 

Détails du produit

Unisun

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85414300

Gamme

Unisun

Panneau photovoltaïque

avec bordure de filtre

Oui

couleur du cadre

noir

couleur des cellules

noir

coefficient de température Pmpp

-0.43 %/K

coefficient de température Uoc

-0.34 %/K

coefficient de température Isc

-0.05 %/K

puissance MPP

300 Wp

degré d'efficacité du module

15.67 %

nombre de cellules

60

matériau de la cellule

monocristallin

courant MPP

9.82 A

tension MPP

30.5 V

avec câble de raccordement

Oui

tolérance de puissance

-3...3 %

tension à vide

35.5 V

courant de court-circuit

11.1 A

température de fonctionnement

-40...85 °C

Longueur

1500 mm

longueur du câble

900 mm

poids

15.5 kg

Hauteur

40 mm

Largeur

990 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.