Coffret DC+AC 600V Monophasé 1MPPT de 2 Strings avec parafoudre 1 ond 5kW (C25)

Main media

Coffret photovoltaïque AC/DC 600 VDC 1 MPPT de 2 strings 1 intersec 25A parafoudre DC et AC, disjoncteur C25 mono et diff 25A 300mA type A, entrées DC sur MC4 sorties via PE, dans un coffret IP65 IK08 1X12 modules conforme UTE C15-712-1

 
 

Détails du produit

AC :
Puissance : 5 kW
Nombre d'onduleurs : 1
Disjoncteur : C25 4,5kA
Différentiel : 25 A 300 mA type A
Parafoudre de type II protection par disjoncteur C20
Tension max de service (L-N) : 255 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 5 kA ; Imax = 15 kA
DC :
Nombre de MPPT : 1
Nombre de strings/MPPT : 2
Inter sectionneur : 600V / 25A
Parafoudre 600 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,3 kV
Coffret plastique IP65 IK09
Haute résistance UV
Utilisation de -25 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Humidité relative : 0-95%

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.