Coffret DC+AC Madenr+LG 1000V Tri 2MPPT 2 Strings para 1 ond 10kW (C20) 300mA

Main media
ICON

Coffret photovoltaïque AC/DC en Madenr (DC) et Legrand (AC) 1000VDC 2 MPPT de 2 strings par MPPT 2 inter 32A para DC et AC disj C20 tri diff 40A 300mA type AC entrée DC MC4 sortie PE dans coffret IP65 IK08 1X12 module conforme UTE C15-712-1

 
 

Détails du produit

AC :
Puissance : 10 kW
Nombre d'onduleurs : 1
Disjoncteur : C20 6kA
Différentiel : 25 A 300 mA type A
Parafoudre de type II fusibles intégrés
Tension max de service (L-N) : 275 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 15 kA ; Imax = 50 kA
DC :
Nombre de MPPT : 2
Nombre de strings/MPPT : 2
Inter sectionneur : 1000V / 50A
Parafoudre 1000 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,6 kV
Coffret plastique IP65 IK09
Haute résistance UV
Utilisation de -25 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Humidité relative : 0-95%
Coffrets AC-DC avec séparation physique galvanique entre AC et DC et Rail Din isolé. Pour application 600 VDC et 1000 VDC, tension nominale 230 / 400 VAC, monophasé ou triphasé, en régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.