Coffret photovoltaïque AC/DC en Madenr (DC) et Legrand (AC) 1000VDC 2 MPPT de 2 string par MPPT 2 inter 32A para DC et AC disj C25 tri diff 40A 300mA type AC entrée DC MC4 sorties PE dans coffret IP65 IK08 1X12 module conforme UTE C15-712-1
AC :
Puissance : 12 kW
Nombre d'onduleurs : 1
Disjoncteur : C25 6kA
Différentiel : 25 A 300 mA type A
Parafoudre de type II fusibles intégrés
Tension max de service (L-N) : 275 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 15 kA ; Imax = 50 kA
DC :
Nombre de MPPT : 2
Nombre de strings/MPPT : 2
Inter sectionneur : 1000V / 50A
Parafoudre 1000 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,6 kV
Coffret plastique IP65 IK09
Haute résistance UV
Utilisation de -25 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Humidité relative : 0-95%
Coffrets AC-DC avec séparation physique galvanique entre AC et DC et Rail Din isolé. Pour application 600 VDC et 1000 VDC, tension nominale 230 / 400 VAC, monophasé ou triphasé, en régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente