Coffret DC+AC Madenr+LG 600V Mono 1 MPPT 2 Strings no para 1 ond 6kW (C32) 300mA

Main media
ICON

Coffret photovoltaïque AC/DC en Madenr (DC) et Legrand (AC) 600 VDC 1 MPPT de 2 strings 1 inter 25A para AC disj C32 mono diff 405A 300mA type A, entrée DC sur MC4 sortie via PE dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1

 
 

Détails du produit

AC :
Puissance : 6 kW
Nombre d'onduleurs : 1
Disjoncteur : C32 4,5kA
Différentiel : 40 A 300 mA type A
Parafoudre de type II protection par disjoncteur C20
Tension max de service (L-N) : 255 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 5 kA ; Imax = 15 kA
DC :
Nombre de MPPT : 1
Nombre de strings/MPPT : 2
Inter sectionneur : 600V / 25A
Coffret plastique IP65 IK09
Haute résistance UV
Utilisation de -25 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Humidité relative : 0-95%

Coffrets AC-DC avec séparation physique galvanique entre AC et DC et Rail Din isolé. Pour application 600 VDC et 1000 VDC, tension nominale 230 / 400 VAC, monophasé ou triphasé, en régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.