Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret photovoltaïque AC/DC en MAdenr (DC) et Legrand (AC) 600 VDC 2 MPPT de 1 string 2 inter 25A para DC et AC, disj C16 mono et diff 25A 300mA type A, entrées DC sur MC4 sorties via PE, dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
AC :
Puissance : 3 kW
Nombre d'onduleurs : 1
Disjoncteur : C16 4,5kA
Différentiel : 25 A 300 mA type A
Parafoudre de type II protection par disjoncteur C20
Tension max de service (L-N) : 255 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 5 kA ; Imax = 15 kA
DC :
Nombre de MPPT : 2
Nombre de strings/MPPT : 1
Inter sectionneur : 600V / 25A
Coffret plastique IP65 IK09
Haute résistance UV
Utilisation de -25 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Humidité relative : 0-95%
Coffrets AC-DC avec séparation physique galvanique entre AC et DC et Rail Din isolé. Pour application 600 VDC et 1000 VDC, tension nominale 230 / 400 VAC, monophasé ou triphasé, en régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente