Coffret AC Mono micro ond Enphase 6kW (2xC20) 2QR inclus C2/C20 LG 30mA

Main media
ICON

Coffret AC mono 6kW en Legrand pour micro ond Enphase avec disjoncteur 2xC20 et diff 40A 30mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20, 2 Qrelay inclus disj C2/C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1

 
 

Détails du produit

Puissance : 3-6 kW
Nombre de micro-onduleurs : 2
Nombre de QR Enphase : 2
Disjoncteur : 2xC20 4,5 kA
Différentiel : 40 A 30 mA mini type A
C2 à C20 pour protection passerelle
Parafoudre de type II
Tension max de service (L-N) : 255 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 5 kA ; Imax =15 kA
Protection parafoudre par disjoncteur C20
Coffret plastique IP65 IK09
Haute résistance UV
Utilisation de -25 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Humidité relative : 0-95%
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.